Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête demi-ronde aplatie avec collerette et empreinte hexagonale

ISO 7380-2 acier 010.9 acier zingué jaune
VIS-EMB-ISO7380/2-010.9-8-(A2C)-M12X60

Art. N° 0060091260

EAN 4045727286661

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête demi-ronde aplatie avec collerette et empreinte hexagonale

Art. N° 0060091260

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

ISO 7380-2, acier 010.9, zingué, bichromaté (A2C)
Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M12

Longueur (l1)

60 mm

Diamètre de tête (dc)

26 mm

Hauteur de tête (k1)

6,6 mm

Empreinte intérieure

IS8

Normes

ISO 7380-2

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Forme de tête

Tête semi-circulaire aplatie avec collier

Détails de tête

Avec collier

Type d’entrainement

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Non