Articles supplémentaires:
Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 inox A2 Sysko 1000 pièces
ASS-VIS-DEMI-RONDE-ISO7380-2-A2-1000PCS
ISO 7380-2, acier inoxydable A2, brut dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut
ECROU-ISO4032-A2/70-CLE13-M8
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) ISO 7042, acier inoxydable A2-70, brut
ECROU-FR-ISO7042-A2-70-WS13-M8
Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A2 brut
ECR-EMB-CRANT-SEDIN6923-A2-CLÉ13-M8
Avec embase crantée
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite
ROND-SECU-ETROITE-SF-A4-8
Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Rondelle de sécurité type S Acier inoxydable A2
ROND-SECURITE-A2-S-Ø8,0X13X1
Rondelle de serrage DIN 6796, acier inoxydable A2, brut, pour raccords à vis
ROND-SERRAGE-DIN6796-A2-Ø8,4
Frein de vis à résistance moyenne
DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 50 G
Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 inox A2-70 brut
ECROU-EMBASE-EN1661-A2/70-CLE13-M8
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV
ROND-ISO7089-A2-200HV-8
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV
ROND-ISO7093/1-A2-200HV-8
Dureté de 200 HV
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier inoxydable A2-70, brut
ECROU-HEX-ISO7040-A2/70-CLE13-M8
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.