Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 inox A2 70 brut

ISO 7380-2 acier inox A2 brut
VIS-EMBASE-ISO7380/2-A2/070-CLE2,5-M4X16

Art. N° 009802416

EAN 4024835188975

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 inox A2 70 brut

Art. N° 009802416

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 3506-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

16 mm

Diamètre de tête (dc)

9,4 mm

Hauteur de tête (k1)

2,2 mm

Empreinte intérieure

IH2.5

Normes

ISO 7380-2

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

070

Finition

Brut

Forme de tête

Tête semi-circulaire aplatie avec collier

Détails de tête

Avec collier

Type d’entrainement

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 inox A2 Sysko 1000 pièces

ASS-VIS-DEMI-RONDE-ISO7380-2-A2-1000PCS

ISO 7380-2, acier inoxydable A2, brut dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
x 1 pcs
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECROU-ISO4032-A2/70-CLE7-M4

Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A2 brut

ECR-EMB-CRANT-SEDIN6923-A2-CLÉ7-M4

Avec embase crantée
x 1000 pcs
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-A4-4

Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Rondelle de sécurité type S Acier inoxydable A2

ROND-SECURITE-A2-S-Ø4,0X7X0,7

Rondelle de serrage DIN 6796, acier inoxydable A2, brut, pour raccords à vis

ROND-SERRAGE-DIN6796-A2-Ø4,3

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-4

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV

ROND-ISO7093/1-A2-200HV-4

Dureté de 200 HV