Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier résistance 10.9 zingué nickelé noir (ZNBHL)

Vis tête demi-ronde ISO 7380-2 acier 010.9 zinc nickel noir
VIS-BHC-ISO7380/2-010.9-IS3-ZNBHL-M5X20

Art. N° 425365 20

EAN 4053479681023

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier résistance 10.9 zingué nickelé noir (ZNBHL)

Art. N° 425365 20
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
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 – 360h*

  • Diamètre ≥ M4 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome(VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M5

Longueur (l1)

20 mm

Diamètre de tête (dc)

11,8 mm

Hauteur de tête (k1)

2,75 mm

Empreinte intérieure

IS3

Normes

ISO 7380-2

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008

Forme de tête

Tête semi-circulaire aplatie avec collier

Détails de tête

Avec collier

Type d’entrainement

Six pans creux

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret de vis à tête demi-ronde ISO 7380-2 acier zingué noir 1 153 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1

ASS. VIS TR ISO7380-2 10.9 ZNBHL 1153PCS

Acier, résistance 10.9, zingué nickelé, noir (ZNBHL)
x 1 pcs
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-5

Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages