Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier brut classe 010.9 zingué
Vis tête demi-ronde ISO 7380-1 ac brut 010.9 zingué
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-(ZSML)-M6X25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation épaisse (ZSML) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).
Aperçu des avantages :
- Remplacement de meilleure qualité des revêtements zingués tels que A2C ou A3C
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Couche uniforme
- Fonctionnel et décoratif
En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10.50 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3.30 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc électr, ép 3-8 µm, pass iris, coef frot 0,09-0,14, argt, WS-008 |
Durée de protection anticorrosion | 192 h |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’empreinte | Douille six pans |
Empreinte intérieure | IS4 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |