Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier FK 10.9 zingué nickelé argent (ZNSHL)
Vis à tête demi-ronde ISO 7380-1 acier 010.9 zinc nickel
SCR-ISO7380/1-010.9-HS3-(ZNSHL)-M5X45
Art. N° 425295 45
EAN 4046777378528
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argent (ZNSHL) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).
Résistance à la corrosion :
- Diamètre ≥ M2 - 360 h*
- Diamètre ≥ M4 - 600 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
- *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome (VI)
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 45 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,75 mm |
Normes | ISO 7380-1 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 |
Durée de protection anticorrosion | 600 h |
Forme de tête | Tête semi-circulaire aplatie |
Type d’entrainement | Six pans creux |
Empreinte intérieure | IS3 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Longueur filetée (filetage métrique) | 22 mm |
Classe du produit | A |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!