Vis à tête cylindrique large fendue DIN 921 inox A1 brut
Vis TC large fendue DIN 921 inox A1 non allié
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 16 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l2) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 20 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,1 mm |
Normes | DIN 921 |
Matière | Acier inoxydable A1 |
Classe de résistance | 50 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate |
Type d’entrainement | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Classe du produit | A |