Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête cylindrique bombée plate six pans creux ISO 7380-1 acier 10.9 zingué (A2K)

ISO 7380-1 acier 010.9 zingué
VIS-BHC-ISO7380/1-010.9-CLE4-(A2K)-M6X20

Art. N° 006001620

EAN 4011231107518

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête cylindrique bombée plate six pans creux ISO 7380-1 acier 10.9 zingué (A2K)

Art. N° 006001620
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
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

20 mm

Diamètre de tête (dk)

10,5 mm

Hauteur de tête (k1)

3,3 mm

Normes

ISO 7380-1

Matière

Acier

Classe de résistance

10.9

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Durée de protection anticorrosion

48 h

Forme de tête

Tête semi-circulaire aplatie

Type d’entrainement

Six pans creux

Empreinte intérieure

IS4

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecrou à embase crantée W-0273 acier 10 zingué DIN -0273, acier 10 zingué

ECROU-RIPP-EMB-10-(A2K)-M6

x 500 pcs
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué (A2K)

ECROU-ISO4032-10-CLE10-(A2K)-M6

Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 10 zingué bleu (A2K)

ECROU-HEX-EMB-DIN6923-10-CLE10-(A2K)-M6

x 1000 pcs
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-6

Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
Rondelle de serrage Pour raccords à vis DIN 6796, acier ressort C60, revêtement zingué mécaniquement

ROND-SERRAGE-DIN6796-(MZN)-Ø6,4

Assortiment de rondelles de sécurité DIN 127, acier, revêtement en zingué appliqué mécaniquement

ROND-SECURITE-VS-(MZN)-Ø6,0X10,0X0,9

x 1000 pcs
Frein de vis à résistance moyenne

DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 50 G

Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main