Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)

Vis TC large ISO 14583 acier 8.8 zinc-nickel noir
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20

Art. N° 400468 20
EAN 4053479674841

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les fixations galvanisées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 - 360 h*

  • Diamètre ≥ M4 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

Productivité accrue au montage



Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :


  • Usure de l'outil réduite

  • L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale

  • Le revêtement de surface n'est pas endommagé

  • Pas de battement

  • La vis se met bien en place


Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664


  • Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

20 mm

Diamètre de tête (dk)

16 mm

Hauteur de tête (k1)

6 mm

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008

Durée de protection anticorrosion

480 h

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête plate

Détails de tête

0 - sans objet

Type d’empreinte

Hexalobulaire intérieur

Empreinte intérieure

TX45

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1.25 mm

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

0 - sans objet

Design

0 - sans objet

Classe du produit

A

Type d'application

0 - sans objet

Zone régulée

0 - sans objet

Produit de construction

0 - sans objet

Déclaration CE de conformité (CE)

0 - sans objet

Forme de pointe

0 - sans objet

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc-nickel noir ISO 4032 acier, résistance 8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

ECR-ISO4032-8-CLE8-(ZNBHL)-M5

Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc-nickel noir ISO 4032 acier, résistance 8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

ECR-ISO4032-8-CLE10-(ZNBHL)-M6

Ecrou hexagonal ISO4032 acier 8 zinc-nickel noir ISO 4032 acier, résistance 8, zingué nickelé, noir (ZNBHL)

ECR-ISO4032-8-CLE13-(ZNBHL)-M8

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zinc-nickel noir (ZNBH)

ROND-ISO7089-200HV-(ZNBH)-10

x 100 pcs
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zinc-nickel noir (ZNBH)

ROND-ISO7089-200HV-(ZNBH)-5

Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zinc-nickel noir (ZNBH)

ROND-ISO7089-200HV-(ZNBH)-6

x 500 pcs
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zinc-nickel noir (ZNBH)

ROND-ISO7089-200HV-(ZNBH)-8

x 100 pcs