Vis à tête cylindrique bombée avec empreinte TX ISO 14583 acier résistance 88 zingué nickelé noir (ZNBHL)
Vis TC large ISO 14583 acier 8.8 zinc-nickel noir
VIS-TC-LARGE-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les fixations galvanisées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).
Résistance à la corrosion :
- Diamètre ≥ M2 - 360 h*
- Diamètre ≥ M4 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
- *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome (VI)
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
Productivité accrue au montage
Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
- Pas de battement
- La vis se met bien en place
Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
- Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M5 |
Longueur (l1) | 10 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9.5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3.7 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008 |
Durée de protection anticorrosion | 480 h |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate |
Détails de tête | 0 - sans objet |
Type d’empreinte | Hexalobulaire intérieur |
Empreinte intérieure | TX25 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0.8 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | 0 - sans objet |
Design | 0 - sans objet |
Classe du produit | A |
Type d'application | 0 - sans objet |
Zone régulée | 0 - sans objet |
Produit de construction | 0 - sans objet |
Déclaration CE de conformité (CE) | 0 - sans objet |
Forme de pointe | 0 - sans objet |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!