Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête cylindrique bombée

DIN 7985 acier 8.8, zingué jaune, Z
VIS-DIN7985-8.8-Z2-(A2C)-M4X8

Art. N° 0046320408

EAN 4055375054772

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête cylindrique bombée

Art. N° 0046320408
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
DIN 7985, acier classe de qualité 8.8, zingué jaune (A2C). Avec empreinte cruciforme.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

8 mm

Diamètre de tête (dk)

8 mm

Hauteur de tête (k1)

3,1 mm

Normes

DIN 7985

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Conforme à la norme RoHS

Non

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type d’entrainement

Cruciforme

Empreinte intérieure

Z2

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

0,7 mm

Taraudage

Filetage métrique

Classe du produit

A