Vis à tête cylindrique bombée ISO 7045 polyamide 6.6 naturel PH
Vis TCB ISO 7045 polyamide 6.6 naturel PH
Art. N° 51037412
EAN 4046777598384
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme ISO 7045 remplace la norme DIN 7985 | Il existe des similarités limitées | Certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | Les profondeurs de pénétration des têtes cruciformes ont été modifiées | Le nom standard de la vis à tête fraisée bombée a été modifié en vis à tête plate.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M4 |
Longueur (l1) | 12 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8,0 mm |
Hauteur de tête (k1) | 3,1 mm |
Normes | ISO 7045 |
Matière | Polyamide - PA |
Classe de résistance | PA 6.6 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’entrainement | Cruciforme |
Empreinte intérieure | H2 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,7 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |