Vis à tête cylindrique bombée - ISO 14583 TX acier 8.8 zinc lamellaire
Vis TC large ISO 14583 acier 8.8 zinc lamellaire
VIS-TC-L-ISO14583-8.8-TX30-ZFSHL-M6X40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.
La résistance à la corrosion de ZFSHL est la suivante :
- Diamètre ≥ M6 - 480 h*
- Diamètre ≥ M10 - 720 h*
La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :
- Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, avec lubrification qui modifie le coefficient de friction.
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
Productivité accrue au montage
Lorsque les éléments sont assemblés à l'aide de fixations hexalobulaires (TX), la force est transmise sur une grande surface au niveau des flancs de l'empreinte au lieu d'être centrée en un seul point, comme c'est le cas avec les empreintes six pans mâles, par exemple. Cela présente plusieurs avantages :
- Usure de l'outil réduite
- L'outil ne glisse pas car la force est répartie de manière optimale
- Le revêtement de surface n'est pas endommagé
- Pas de battement
- La vis se met bien en place
Les embouts hexalobulaires doivent être conformes à la norme DIN EN ISO 10664
- Ainsi, les éléments de fixation à tête hexalobulaire sont standardisés et peuvent être utilisés dans le monde entier
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 40 mm |
Diamètre de tête (dk) | 12 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4.6 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 |
Durée de protection anticorrosion | 480 h |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête plate |
Type d’entrainement | Hexalobulaire intérieur |
Empreinte intérieure | TX30 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1 mm |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)