Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à tête cylindrique à six pans creux

ISO 4762 acier 8.8 Dacromet 500 A
VIS-ISO4762-8.8-IS5-(DC5A)-M6X12

Art. N° 413336 12

EAN 4048539939947

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à tête cylindrique à six pans creux

Art. N° 413336 12

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

ISO 4762, acier 8.8, zinc lamellaire, argenté, Dacromet 500 A
Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Longueur (l1)

12 mm

Diamètre de tête (dk)

10 mm

Hauteur de tête (k1)

6 mm

Normes

ISO 4762

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Dacromet 500

Conforme à la norme RoHS

Non

Forme de tête

Tête cylindrique

Type d’entrainement

Six pans creux

Empreinte intérieure (s1)

IS5

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Classe du produit

A