Vis à tête cylindrique à six pans creux
ISO 4762 laiton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6 mm |
Matière | Laiton |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’empreinte | Douille six pans |
Empreinte intérieure (s1) | IS5 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |