Vis à tête cylindrique ISO 4762 polyamide 6.6 naturel
Vis TC ISO 4762 polyamide 6.6 naturel
VIS-TC-ISO4762-PA6.6-HS5-M6X30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similarités | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 30 mm |
Diamètre de tête (dk) | 10 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6 mm |
Matière | Polyamide - PA |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’empreinte | Douille six pans |
Empreinte intérieure (s1) | IS5 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |