Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 inox A2-70

Vis CHc ISO 4762 acier inoxydable A2
VIS-CHC-ISO4762-A2/70-6-M8X55

Art. N° 00948 55
EAN 4024835257954

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similitudes | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Longueur (l1)

55 mm

Diamètre de tête (dk)

13 mm

Hauteur de tête (k1)

8 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

70

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Principe de fonctionnement du système de blocage/frein

0 - non applicable

Forme de tête

Tête cylindrique

Détails de tête

0 - sans objet

Type d’empreinte

Douille six pans

Empreinte intérieure (s1)

IS6

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

0 - sans objet

Design

0 - sans objet

Classe du produit

A

Type d'application

0 - sans objet

Zone régulée

0 - sans objet

Produit de construction

0 - sans objet

Déclaration CE de conformité (CE)

0 - sans objet