Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

ISO 4762/DIN 912 acier 8,8 zingué
VIS-CHC-ISO4762-8.8-CLE3-(A2K)-M4X25

Art. N° 00844 25

EAN 4011231145534

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à six pans creux à tête cylindrique ISO 4762/DIN 912 acier 8.8 zingué (A2K)

Art. N° 00844 25

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Indication

La norme ISO 4762 remplace la norme DIN 912 | Il existe des similitudes | La plage nominale a été modifiée | Les vis à pas fin sont désormais comprises dans la norme ISO 12474.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

7 mm

Hauteur de tête (k1)

4 mm

Normes

ISO 4762

Matière

Acier

Classe de résistance

8.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique

Type d’entrainement

Six pans creux

Empreinte intérieure (s1)

IS3

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage partiel

Classe du produit

A