Vis à embase crantée six pans mâle
W-0273 acier cl qual10.9, zingué jau
VIS-TH-EMBCR-10.9-CLÉ19-(A2C)-M14X1,5X30
Art. N° 027301430
EAN 4038898689256
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Nervures de verrouillage arrondies
- Applications multiples
- Le mouvement rotatif est préférable à la coupe (la protection anticorrosion n'est pas endommagée au point de raccord)
Résistance à la corrosion
Environ 96 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227-NSS
Fiches de données de sécurité(X)
Transitaires, ateliers en usine, ateliers de réparation de camions
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1) | M14 x 1,5 |
Longueur (l1) | 30 mm |
Diamètre de tête (dc) | 27,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 12 mm |
Entrainement extérieur (s1) | WS19 |
Normes | WN 273 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Taraudage | Filetage fin |
Design | Filetage total |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Forme de tête | Tête hexagonale à bride |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Nervures |
Fonction de verrouillage | Système anti-desserrage, verrouillage |
Conforme à la norme RoHS | Non |