Vis à bois WÜPOFAST®, zingué FT
Vis bois TF WÜPOFAST, filetage total zingué (PZ)
VIS-TF-BOIS-Z2-(A2K)-3,5X40/36
WUEPOFAST
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Tête cruciforme Pozidrive
Revêtement glissant en plastique
Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.
Angle de torsion
Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.
Couple de rupture
Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.
Couple de vissage
Dépend de l'enduit de glissement, de la qualité du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet — ceci permet à l'utilisateur un vissage facile et rapide.
Pointe à 25°
Positionnement précis sur les surfaces dures comme les panneaux en bois aggloméré avec finition, étanches, tous les types de bois, matériaux à base de bois et panneaux MDF.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 3,5 mm |
Longueur (l) | 40 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Diamètre de tête (dh) | 7 mm |
Empreinte intérieure | Z2 |
Type de filetage | Filetage total |
Longueur de filetage (lg) | 36 mm |
Angle de pointe | 25 Degré |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 1,680 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |