Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois WÜPOFAST®, zingué FT
Acier, zingué galvanisé bleu, filetage total, tête fraisée, tête à empreinte cruciforme pozidrive.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Empreinte cruciforme Pozidrive
Enduit de glissement en plastique
Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.
Angle de torsion
Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.
Couple de rupture
Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.
Couple de vissage
Dépend du revêtement glissant en plastique et de la propreté du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet, autant de facteurs qui rendent le vissage plus rapide, plus facile et plus convivial.
Pointe 25°
Positionnement précis sur les surfaces dures telles que les panneaux en bois aggloméré traités et étanches, tous les types de bois, les matériaux à base de bois et le MDF.
Ne convient pas à une utilisation en extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!