Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidsbril Spica®

Spica veiligheidsbril
VEILIGHEIDSBRIL SPICA TRANSPARANT

Art.-nr. 0899102330
EAN 4050641653468

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Sportieve oogbescherming met verbeterd comfort

Bescherming en comfort


  • Groot zichtveld

  • Goed op vorm van gezicht af te stellen

  • Zachte neusbrug voor goede en comfortabele pasvorm

  • Ergonomische en zachte voorhoofdsondersteuning


Hoogwaardige lenzen met speciale coating


  • Krasvast lensoppervlak en duurzame anticondenscoating aan de binnenkant

  • 100% UV-bescherming (tot 400 nm)


Innovatieve pootjes


  • Variabele hoek van brilveren voor individuele aanpassing en optimale bedekking van het ooggebied

  • Aanpasbare flexzone voor perfecte breedteafstelling

  • Zachte oortips voor een veilige pasvorm zonder te klemmen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur van veiligheidslens

Helder

Materiaal van veiligheidslens

Polycarbonaat

UV-bescherming

400 nm

EN-Norm

166
170

Mechanische sterkte

F (45m/s)

Markering van veiligheidslens

2C-1.2 W 1 FTKN

Productgewicht (per stuk)

40 g

Coating beschermpaneel

Permanent anticondens-interieur
Extreem krasbestendig aan de buitenkant

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie