Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidsbril Nashira

VLGHDSBRIL-NASHIRA-HELDER

Art.-nr. 0899102393

EAN 4065746572415

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidsbril Nashira

Art.-nr. 0899102393
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
Perfecte bescherming in een sportief, dynamisch ontwerp

Optimaal zicht en perfecte pasvorm


  • Deze veiligheidsbril biedt een optimaal zicht en past perfect


Ergonomisch gevormde 2-componentenmontuur


  • Het montuur zorgt voor een veilige, antislippasvorm zonder drukpunten

  • Het voorziet in een perfecte balans tussen functionaliteit en comfort


Zacht, neuspad


  • Het zachte neuspad zorgt ervoor dat de bril op zijn plaats blijft en een hoog niveau van comfort biedt


Metaalvrij


  • De veiligheidsbril is volledig metaalvrij, waardoor hij bijzonder licht en comfortabel is
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur van veiligheidslens

Helder

Materiaal van veiligheidslens

Polycarbonaat

UV-bescherming

400 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische sterkte

F (45m/s)

Markering van veiligheidslens

2C-1.2 W 1 FTKN

Productgewicht (per stuk)

38,000 g

Coating beschermpaneel

Extreem krasbestendig aan de buitenkant, Permanent anticondens-interieur

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie