Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidsbril Ergo Top

Veiligheidsbril Ergo-Top
VEILIGHEIDSBRIL-ERGO TOP-HELDER

Art.-nr. 0899102002

EAN 4053479295886

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidsbril Ergo Top

Art.-nr. 0899102002
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
Innovatieve montuurtechnologie voor maximale bescherming en maximaal draagcomfort

Speciale montuurtechnologie


  • Maximale grip, valt niet van het hoofd

  • Draagcomfort dankzij de gelijkmatige verdeling van contactdruk

  • Goed te combineren met een bril, aangezien er geen druk wordt uitgeoefend op het montuur van de bril.

  • Variabele framekanteling voor een optimale aanpassing aan de vorm van het gezicht
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur van veiligheidslens

Helder

Materiaal van veiligheidslens

Polycarbonaat

UV-bescherming

385 nm

EN-Norm

166

Mechanische sterkte

F (45m/s)

Australische Norm

AS/NZS 1337,1

Markering van veiligheidslens

2C-1,2 W 1 VD

Productgewicht (per stuk)

53,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie