Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidsbril Cetus®S

SAFEGOGL-(CETUS-S)-GREY

Art.-nr. 0899102325

EAN 4053479678481

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidsbril Cetus®S

Art.-nr. 0899102325
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
Uitstekende bescherming en een sportieve, dynamische en eigentijdse look, ideaal voor kleine hoofden

Optimale afdekking van het ooggebied



Speciale lenstechnologie en hoogwaardige coating


  • Vervormingsvrij beeld

  • Zeer krasbestendig aan de buitenkant en duurzame anticondenscoating aan de binnenkant


Innovatieve pootjes


Zeer comfortabel en veilige pasvorm dankzij flexibele twee-componentenveren

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur van veiligheidslens

Grijs

Materiaal van veiligheidslens

Polycarbonaat

UV-bescherming

400 nm

EN-Norm

166, 172

Mechanische sterkte

F (45m/s)

Markering van veiligheidslens

5-2.5 W 1 FTKN

Productgewicht (per stuk)

41,000 g

Coating beschermpaneel

Permanent anticondens-interieur, Extreem krasbestendig aan de buitenkant

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie