Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Veiligheidsbril Bogardus

Veiligheidsbril Bogardus
VLGHDSBRIL-BOGARDUS-HELDER

Art.-nr. 0899102392

EAN 4065746572439

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veiligheidsbril Bogardus

Art.-nr. 0899102392
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
Sportieve, opvallende bril met optimale allround bescherming

Ontwerp met grote, platte lenzen


  • Beschermt de ogen op betrouwbare wijze tegen rondvliegende deeltjes en vloeistofspatten

  • De veiligheidsbril heeft ook een vrij gezichtsveld


Comfortabele, optimale bescherming


  • Het zeer flexibele frame past zich individueel aan de vorm van het gezicht van de drager aan


Individueel instelbaar, ergonomisch gevormd montuur


  • Het montuur zorgt voor een stevige pasvorm zonder drukpunten

  • Het voorziet in een perfecte balans tussen functionaliteit en comfort

  • Het montuur kan worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker


Metaalvrij


  • De veiligheidsbril is volledig metaalvrij, waardoor hij bijzonder licht en comfortabel is
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur van veiligheidslens

Helder

Materiaal van veiligheidslens

Polycarbonaat

UV-bescherming

400 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische sterkte

F (45m/s)

Markering van veiligheidslens

2C-1,2 W 1 FKN

Productgewicht (per stuk)

60,000 g

Coating beschermpaneel

Extreem krasbestendig aan de buitenkant, Permanent anticondens-interieur

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie