Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vallijn met twee steigerhaken en buisvormige karabijnhaak

VALLIJN-VALDEMPER-KARABIJN-1,5M

Art.-nr. 0899032155

EAN 4068362405358

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vallijn met twee steigerhaken en buisvormige karabijnhaak

Art.-nr. 0899032155
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
De vallijn met twee steigerhaken en geïntegreerde bandvaldemper zorgt voor continue veiligheid, zelfs bij wisselende verankeringspunten.

Maximale veiligheid


  • De vallijn met twee steigerhaken zorgt voor consistente veiligheid, zelfs wanneer het verankeringspunt vaak verandert.


Snel en eenvoudig verankeren


  • Uitgerust met een eenhandige karabijnhaak en twee stalen steigerhaken met een openingsbreedte van 57 mm.


Universele toepassing


  • De vallijn met twee steigerhaken is veelzijdig en geschikt voor gebruik in een breed scala aan toepassingen en locaties.


Bandvaldemper: compact, robuust en eenvoudig te inspecteren


  • Het compacte ontwerp biedt de gebruiker maximale bewegingsvrijheid.

  • De robuuste stoffen hoes beschermt de bandvaldemper tegen slijtage en spatten.

  • Vereenvoudigd openingssysteem met rits maakt jaarlijkse inspectie eenvoudiger.

  • Geïntegreerde valindicator geeft aan of de vallijn is gevallen.


Energieabsorptie bij een val


  • Bij een val absorbeert de bandvaldemper de energie op een gecontroleerde manier. Door geleidelijk te scheuren, wordt de stootkracht op de gebruiker onder 6 kN gehouden.


Kan worden aangepast


  • Geïntegreerde hoes en naamlabel maken de eigenaar duidelijk.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor steigers, stellingbouw, industriële assemblage, railconstructies, masten, onderhoud en reparatie

EN-Norm

355

Lengte

1,5 m

Maximaal draagvermogen

110 kg

Max. scheurafstand

1,75 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie