Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vallijn met twee steigerhaken en buisvormige karabijnhaak
De vallijn met twee steigerhaken en geïntegreerde bandvaldemper zorgt voor continue veiligheid, zelfs bij wisselende verankeringspunten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Maximale veiligheid
- De vallijn met twee steigerhaken zorgt voor consistente veiligheid, zelfs wanneer het verankeringspunt vaak verandert.
Snel en eenvoudig verankeren
- Uitgerust met een eenhandige karabijnhaak en twee stalen steigerhaken met een openingsbreedte van 57 mm.
Universele toepassing
- De vallijn met twee steigerhaken is veelzijdig en geschikt voor gebruik in een breed scala aan toepassingen en locaties.
Bandvaldemper: compact, robuust en eenvoudig te inspecteren
- Het compacte ontwerp biedt de gebruiker maximale bewegingsvrijheid.
- De robuuste stoffen hoes beschermt de bandvaldemper tegen slijtage en spatten.
- Vereenvoudigd openingssysteem met rits maakt jaarlijkse inspectie eenvoudiger.
- Geïntegreerde valindicator geeft aan of de vallijn is gevallen.
Energieabsorptie bij een val
- Bij een val absorbeert de bandvaldemper de energie op een gecontroleerde manier. Door geleidelijk te scheuren, wordt de stootkracht op de gebruiker onder 6 kN gehouden.
Kan worden aangepast
- Geïntegreerde hoes en naamlabel maken de eigenaar duidelijk.
Geschikt voor steigers, stellingbouw, industriële assemblage, railconstructies, masten, onderhoud en reparatie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!