VDE-dopsleutel 1/2 inch Metrisch, zeskant, lang
DOPSLEUTEL-VDE-1/2 INCH-LANG-SW15MM
Art.-nr. 0715005215
EAN 4065746393584
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanning staan tot 1.000 volt (AC) en tot 1.500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 15 mm |
Oppervlakte | VDE-geïsoleerd |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Normering | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Lengte (L1) | 94 mm |
Hulsdiepte (L2) | 17 mm |
Diepte dopsleutel (L3) | 15 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 26,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 26,5 mm |