Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE-dopsleutel 1/2 inch Metrisch, zeskant, lang

DOPSLEUTEL-VDE-1/2 INCH-LANG-SW14MM

Art.-nr. 0715005214

EAN 4065746393577

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE-dopsleutel 1/2 inch Metrisch, zeskant, lang

Art.-nr. 0715005214
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
Geïsoleerde dopsleutel voor het werken rond onder spanning staande onderdelen
Opmerking

Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanning staan tot 1.000 volt (AC) en tot 1.500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

14 mm

Oppervlakte

VDE-geïsoleerd

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Normering

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Lengte (L1)

94 mm

Hulsdiepte (L2)

17 mm

Diepte dopsleutel (L3)

15 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

26,5 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

25,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie