VDE 3/8 inch dopsleutel, metrisch zeskant, kort
DOPSLEUTEL-VDE-3/8IN-6KT-8MM
Art.-nr. 0715003108
EAN 4045989864225
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 V (AC) en tot 1500 V (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Oppervlakte | VDE-geïsoleerd |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Normering | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Lengte (L1) | 44,5 mm |
Hulsdiepte (L2) | 17 mm |
Diepte dopsleutel (L3) | 5 mm |
Buitendiameter dopsleutel | 21,9 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 15,4 mm |