VDE 3/8 inch TX dopsleutel, lang
DOPSLEUTEL-VDE-3/8 INCH-LANG-TX T20
Art.-nr. 0715003520
EAN 4065746401845
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 V (AC) en tot 1500 V (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | TX20 |
Oppervlakte | VDE-geïsoleerd |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Normering | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Lengte (L1) | 122 mm |
Hulsdiepte (L2) | 17 mm |
Bladlengte (L3) | 16 mm |
Buitendiameter dopsleutel | 21,9 mm |