Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE 3/8 inch TX dopsleutel, kort

DOPSLEUTEL-VDE-3/8 INCH-TX T25

Art.-nr. 0715003425

EAN 4065746397377

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE 3/8 inch TX dopsleutel, kort

Art.-nr. 0715003425
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
Geïsoleerde dopsleutel, geschikt voor het werken rond onder spanning staande onderdelen
  • Voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 V (AC) en tot 1500 V (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting

TX25

Oppervlakte

VDE-geïsoleerd

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Normering

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Lengte (L1)

60 mm

Hulsdiepte (L2)

17 mm

Bladlengte (L3)

16 mm

Buitendiameter dopsleutel

21,9 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie