Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VDE 1/2 inch omschakelbare ratel

RATEL-VDE

Art.-nr. 0714003370

EAN 4045989070367

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VDE 1/2 inch omschakelbare ratel

Art.-nr. 0714003370

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geïsoleerde omschakelbare ratel voor het werken rond onder spanning staande onderdelen
  • Snel los te maken dankzij drukknop met veiligheidsvergrendeling

  • Omkeerpal voor rechtsom- en linksomdraaiing
Opmerking

Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1000 volt (AC) en tot 1500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/2 inch

Hoogte

65 mm

Soort aandrijving

Buitenvierkant

Normering

60900, 7449

Lengte (L1)

245 mm

Handvatdiameter (D1)

27 mm

Opname

1/2 inch

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie