VARIFIX® vierkante duwgeleider Type GK-2
VARIFIX glijstuk vierkante kop type GK-2
SCHUIFGELEIDING-GK2-M12/16
Art.-nr. 0862700105
EAN 4045727473924
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Grote schuifafstand van max. 125 mm
- Kan worden aangesloten op verschillende pijpbeugels m.b.v. draadstiften
- Ook geschikt voor wandbevestiging met horizontale en verticale buizen
Cradle to Cradle ®-gecertificeerd
- Het upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Breed scala van toepassingen voor GreenBuilding gebouwcertificering conform LEED®, BREEAM ® en DGNB
Datasheets(X)
![]() | |
Schuiflengte (LS) | 260 mm |
Sledebreedte (BS) | 50 mm |
Sledehoogte (HS) | 50 mm |
Materiaaldikte (t) | 5,5 mm |
Lengte (L) | 60 mm |
Breedte (B) | 136 mm |
Hoogte (H) | 104 mm |
Schuiflengte (X) | 125 mm |
Diameter ronde opening 1 (RL1) | 13,5 mm |
Diameter ronde opening 2 (RL2) | 17 mm |
Diameter ronde opening 3 (RL3) | 13 mm |
Gatafstand (LA1) | 210 mm |
Gatafstand op slede (LA2) | 105 mm |
Toelaatbare belasting | 7,8 kN |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 100 °C |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 2442,000 g |
Materiaal | Staal |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |