Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
VARIFIX® vierkante duwgeleider Type GK-2
Soepellopende duwgeleider voor hoge belastingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten


Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Grote schuifafstand van max. 125 mm
- Kan worden aangesloten op verschillende pijpbeugels m.b.v. draadstiften
- Ook geschikt voor wandbevestiging met horizontale en verticale buizen
Cradle to Cradle ®-gecertificeerd
- Het upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Breed scala van toepassingen voor GreenBuilding gebouwcertificering conform LEED®, BREEAM ® en DGNB
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!