VARIFIX® profielvoet
VARIFIX profielvoet C-rail staal verzinkt
VARIFIX RAILZADEL 41/41
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Goede lastoverdracht door stijf U-profiel
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Geschikt voor montagerail | 41 x 22 mm |
Draagplaatlengte (L) | 135 mm |
Steunplaatbreedte (B) | 65 mm |
Dragerplaatdikte (t) | 6 mm |
Profiellengte (Lp) | 120 mm |
Binnenbreedte profiel (Bp) | 41,5 mm |
Profielhoogte (Hp) | 41 mm |
Profieldikte (tp) | 4 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 25 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 30 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 13 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 13 mm |
Gatafstand (LA1) | 100 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 37 mm |
Gatafstand 3 (LA3) | 55 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 805 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!