VARIFIX® combischuifmoer
VARIFIX combinatieschuifmoer 36/41 ST37 verzinkt
MR-M10-PRFL36/41-34X29X6MM
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Geschikt voor montagerail | 41 x 82 mm |
Breedte (B) | 29 mm |
Lengte (L) | 33 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M10 |
Dikte (t) | 6 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 40,105 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |