Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VARIFIX® profielvoet

VARIFIX profielvoet C-rail staal verzinkt
VARIFIX RAILZADEL 26/18
VARIFIX

Art.-nr. 0862005110
EAN 4024835599849

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging van C-montagerails voor zware belasting op vloeren, plafonds, wanden, in schachten en goten
  • Goede lastoverdracht door stijf U-profiel


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor montagerail

26 x 18 mm
26 x 26 mm
28 x 28 mm

Draagplaatlengte (L)

100 mm

Steunplaatbreedte (B)

50 mm

Dragerplaatdikte (t)

5 mm

Profiellengte (Lp)

80 mm

Binnenbreedte profiel (Bp)

28,5 mm

Profielhoogte (Hp)

25 mm

Profieldikte (tp)

3 mm

Slobgat lengte (LL1)

25 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

25 mm

Slobgat breedte (LB1)

9 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

9 mm

Gatafstand (LA1)

68 mm

Gatafstand 2 (LA2)

27 mm

Gatafstand 3 (LA3)

30 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Gewicht

320 g

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen
Weinig vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® c-montagerail 41/41

MNTGRL-C-41/41/2,50-2M-P/MTR

VARIFIX
Diverse montageopties met uitgebreide systeemcomponenten
x 10 m
VARIFIX® combischuifmoer

MR-M10-PRFL36/41-34X29X6MM

VARIFIX
Past bij alle railtypen 36 en 41
x 100 st
VARIFIX® hamerkopbevestiging standaardbevestiging Voorgemonteerd met moer en sluitring, verzinkt

HAMHDFXNG-COMPLETE-PRFL41-M10X60

VARIFIX
x 50 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie