Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Uitwasemende dakonderlaag HPV TR2

Beschot- en dakbeschermfolie HPV TR2
DAKFOLIE WÜTOP HPV TR2 DBA 1,5 X 50 M

Art.-nr. 0681001099

EAN 4058794094725

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitwasemende dakonderlaag HPV TR2

Art.-nr. 0681001099

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 75 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dakonderlaag (kan worden gebruikt als regenscherm voor gevels) Zeer dampdoorlatend (HPV) voor installatie op continue of niet-continue ondersteuning of in direct contact met de isolatie
  • Beschermt tegen binnendringen van poedersneeuw, stof en eventuele defecten in een dakonderdeel wat kan leiden tot waterlekkage

  • Minder warmteverlies

  • Voorkomt dat tegels omhoog komen bij sterke windvlagen

  • Waterdicht (kan worden gebruikt als tijdelijke dakbedekking - max. 8 dagen)

  • Hoge waterdampdoorlating (beschermt tegen condensatie)

  • Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren

  • Zeer scheurvast

  • Geen UV-reflectie (geen schittering)

  • Identificatie tussen de lagen door voorbedrukte afwerkingen en kruispatroon

  • Uitvoering met twee geïntegreerde en omgekeerde kleefstrips

  • Stripbreedte: 50 mm

  • Verbetert de lucht- en waterdichtheid van het membraan

  • Bespaart geld tijdens de installatie
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De stroken moeten elkaar overlappen met 20 cm bij daken met een lage helling (< 30%)

Basisgewicht per m2

160 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

1,5 m

Oppervlakte

75 m²

Gewicht rol

11,25 kg

Materiaal

PP - polypropyleen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

190 N

Scheurweerstand (dwars)

225 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

350 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

210 N

UV-bestendig

3 maanden

Brandklasse

E, d2 - Normaal ontvlambaar

Uitvoering

Met dubbelzijdige zelfklevende strips

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nieten voor handnietmachine en hamertacker

NIETEN-HANDTACKER-HT34-11,0X6MM

Universeel bruikbaar voor alle geschikte tackers
x 5000 st
Hamertacker ST 11 Ergonomic

HAMERTACKER-KLR06-10MM

Professionele, universele tacker voor nietjes tot 10 mm lang
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
EURASOL hechtende afdichtingstape

EURASOL-TAPE-60MMX25M

Uiterst sterke, veelzijdige kleefafdichtingstape voor luchtdichte en windbestendige hechting van niet-ademende membranen, dampbarrières en dampvertragers en voor luchtdichte hechting van OSB-panelen
Bevestigingstape met niet-ademend membraan EURADOP®

EURADOP-19MM-DUBBELZIJDIGE TAPE

Dubbelzijdig kleefband voor duurzaam verlijmen binnen en buiten
x 18 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® PLUS

EURASOL-(EURASOL-PLUS)-60MM

Speciaal kleefband voor het verlijmen van hoeken en randen
x 6 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 6 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® Quick

AFDICHTINGSTAPE-EURASOL-QUICK-L40M-60MM

Zeer sterke kleefband zonder vrijgavepapier voor snelle toepassing, voor luchtdichte en windbestendige hechting binnen en buiten
x 6 st