Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Torche TIG WLT 26

Torche TIG WLT 26 bout-pouss

Art. N° 0984180108

EAN 4047376323391

Prix affichés aux clients après connexion
Torche TIG WLT 26

Art. N° 0984180108
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
Pour poste TIG 180 AC/DC torche double bouton-poussoir
  • Marche/arrêt du courant de soudage 1

  • Réduction immédiate du courant de soudage (en pente) 2

  • Torche col de cygne et joint à rotule pour une plus grande maniabilité

  • Le col de cygne derrière la poignée est également recouvert de 40 cm de cuir Nappa

  • Fourni avec une électrode en tungstène lanthane couleur or, Ø 2,4 mm, une buse de gaz en céramique taille 6 et un bouchon long
Indication

Pièces d'usure pour torches WLV 17 et WLT 17 K

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

8 m

Poids du produit (par pièce)

4200,000 g