Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Torche TIG WLT 26
Pour poste TIG 180 AC/DC torche double bouton-poussoir
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Marche/arrêt du courant de soudage 1
- Réduction immédiate du courant de soudage (en pente) 2
- Torche col de cygne et joint à rotule pour une plus grande maniabilité
- Le col de cygne derrière la poignée est également recouvert de 40 cm de cuir Nappa
- Fourni avec une électrode en tungstène lanthane couleur or, Ø 2,4 mm, une buse de gaz en céramique taille 6 et un bouchon long
Pièces d'usure pour torches WLV 17 et WLT 17 K
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!