Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Torche TIG WLT 26

Torche TIG WLT 26 p. torche Up-Down

Art. N° 0984180208
EAN 4047376323414

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour torche TIG 180 AC/DC Up-Down
  • Bouton marche/arrêt du courant de soudage 1

  • Réduction immédiate du courant de soudage (évanouissement) 2

  • Chalumeau à réglage de courant de soudage 3

  • Chalumeau avec tête réglable et joint à rotule pour une plus grande maniabilité

  • Le flexible de chalumeau derrière la poignée est également recouvert de cuir Nappa sur 40 cm de long

  • Fourni avec une électrode en tungstène couleur or, Ø 2,4 mm, une buse de gaz en céramique taille 6 et un bouchon long
Indication

Pièces d'usure pour torches WLV 17 et WLT 17 K

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

8 m

Poids du produit (par pièce)

4887.000 g