- Bouton marche/arrêt du courant de soudage 1
- Réduction immédiate du courant de soudage (évanouissement) 2
- Chalumeau à réglage de courant de soudage 3
- Chalumeau avec tête réglable et joint à rotule pour une plus grande maniabilité
- Le flexible de chalumeau derrière la poignée est également recouvert de cuir Nappa sur 40 cm de long
- Fourni avec une électrode en tungstène couleur or, Ø 2,4 mm, une buse de gaz en céramique taille 6 et un bouchon long
Pièces d'usure pour torches WLV 17 et WLT 17 K
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!