Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tiroir NOVA - PRO sur mesure type S

Tiroir préfabriqué H63 Nova Pro type S
TIR. ST NP H63 400 CL GRIS 200-399

Art. N° 5664000001

EAN 4052713955562

Prix affichés aux clients après connexion
Tiroir NOVA - PRO sur mesure type S

Art. N° 5664000001
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
Tiroir entièrement monté sur mesure. Hauteur minimale d'installation : 73 mm
  • Coulisses, fixations de façade et façade non comprises dans le montage.

  • Fond et dos tiroirs gris : EGGER / EURODEKOR U763 ST15 GRIS PERLE ou équivalent.

  • Fond et dos tiroirs blancs : EGGER / EURODEKOR U980 ST2 BLANC KAOLIN ou équivalent.

  • Chants PVC 0,4 mm, coloris identique aux panneaux à l’avant et sur le haut du dos de tiroir.

  • Hauteur du dos : 57 mm (dos de même hauteur que les côtés de tiroir).

  • Assemblage des côtés par enfoncement des griffes dans le fond du tiroir et par enfoncement des chevilles de maintien dans le dos du tiroir.

  • Disponible de 400 à 550 mm de profondeur.

  • LIC (Largeur Intérieure de Caisson) disponible : de 200 à 1200 mm.

  • Tiroir non compatible pour un montage en tiroir intérieur, avec tubes de rehausse ou rehausse CRYSTAL.

  • Tiroir compatible avec les coulisses NOVA-PRO SOFT-CLOSE, TIPMATIC (surcote arrière de 19 mm).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Passage de commande


Etant des produits fabriqués sur mesure, merci d’indiquer en complément de la référence tiroir, la largeur intérieure du caisson (LIC).

Hauteur

63 mm

Largeur min.

200 mm

Largeur min./max.

200-399 mm

Profondeur

400 mm

Couleur

Gris

Largeur max.

399 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Glissière à extension complète Nova Pro Soft-Close

NOVA PRO VL 40KG SOFT CLOSE L270

Fermeture douce, silencieuse et en douceur