Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tiroir NOVA - PRO sur mesure type S
Tiroir entièrement monté sur mesure. Hauteur minimale d'installation : 73 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Coulisses, fixations de façade et façade non comprises dans le montage.
- Fond et dos tiroirs gris : EGGER / EURODEKOR U763 ST15 GRIS PERLE ou équivalent.
- Fond et dos tiroirs blancs : EGGER / EURODEKOR U980 ST2 BLANC KAOLIN ou équivalent.
- Chants PVC 0,4 mm, coloris identique aux panneaux à l’avant et sur le haut du dos de tiroir.
- Hauteur du dos : 57 mm (dos de même hauteur que les côtés de tiroir).
- Assemblage des côtés par enfoncement des griffes dans le fond du tiroir et par enfoncement des chevilles de maintien dans le dos du tiroir.
- Disponible de 400 à 550 mm de profondeur.
- LIC (Largeur Intérieure de Caisson) disponible : de 200 à 1200 mm.
- Tiroir non compatible pour un montage en tiroir intérieur, avec tubes de rehausse ou rehausse CRYSTAL.
- Tiroir compatible avec les coulisses NOVA-PRO SOFT-CLOSE, TIPMATIC (surcote arrière de 19 mm).
Passage de commande
Etant des produits fabriqués sur mesure, merci d’indiquer en complément de la référence tiroir, la largeur intérieure du caisson (LIC).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!