Taquet design étagère en verre Avec cache en caoutchouc
Taquet design étagère en verre
BODTRG-EINSTE-DESIGN-GLASBOD-ZAPFD5
Art. N° 0683311132
EAN 4049557887036
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Matériau : Zinc moulé sous pression, nickelé
- Haute résistance à la rupture
- Surface de haute qualité
Broches de Ø 5 mm, à onglet
Reste fermement en place sur le côté du placard
Revêtement en caoutchouc translucide
La partie inférieure du rayonnage ne claque pas
Capacité de charge : 6,5 N/dm² (quatre taquets conformément à la norme DIN EN 14749)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Diamètre de foret | 5 mm |
Profondeur de perçage min. | 8 mm |