Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taquet design étagère en verre Avec cache en caoutchouc
Le taquet design nickelé est en zamak.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau : Zinc moulé sous pression, nickelé
- Haute résistance à la rupture
- Surface de haute qualité
Broches de Ø 5 mm, à onglet
Reste fermement en place sur le côté du placard
Revêtement en caoutchouc translucide
La partie inférieure du rayonnage ne claque pas
Capacité de charge : 6,5 N/dm² (quatre taquets conformément à la norme DIN EN 14749)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!