Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tangen assortiment 1

Tangenassortiment 4-delig
TANG-SET-4DLG

Art.-nr. 071401 560

EAN 4050642335677

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tangen assortiment 1

Art.-nr. 071401 560
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
Set van combinatietang, striptang, telefoontang en krachtzijkniptang
  • Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur van het gereedschap en uiterste precisie voor grijp- en snijvlakken

  • Combinatietang met extra lang blad ook geschikt voor dikkere kabels

  • Striptang met openingsveer voor automatisch openen

  • Telefoontang met tips voor hoge buigspanningen

  • Kracht-zijkniptang voor pianodraad, harde en zachte draad

  • Ergonomische en slipvrije 2-componentencomforthandgreep met smal kraagprofiel voor comfortabel werken en optimale krachtoverbrenging
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

4 st

Productgewicht (per stuk)

905,000 g

Inclusief Tangen assortiment 1:
1 x
Striptang

STRIPTANG-JB-160MM

Omschrijving:
160 mm
Nauwkeurig en moeiteloos strippen van kabels en aders met kunststof of rubberen isolatie
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Krachtzijkniptang DIN ISO 5749

ZIJKNIPTANG-L160MM

Omschrijving:
160 mm
Voor het knippen van pianodraad, harde en zachte draad
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Combinatietang DIN ISO 5746

COMBINATIETANG-L180MM

Omschrijving:
180 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van harde en zachte aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Telefoontang DIN ISO 5745

TELEFOONTANG-L200MM

Omschrijving:
200 mm; 3 mm
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
Hoeveelheid: 1 x