Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Krachtzijkniptang DIN ISO 5749

Krachtzijkniptang DIN ISO 5749
ZIJKNIPTANG-L160MM
ZEBRA

Art.-nr. 071401 552
EAN 4050642466470

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het knippen van pianodraad, harde en zachte draad
  • Krachtenbesparing, schoon snijden dankzij gefreesde precisiesnijrand

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal zorgt voor een lange levensduur en uiterste precisie van de bladen, zelfs onder maximale belasting

  • Ergonomische 2-componenten antisliphandgreep met slank kraagprofiel maakt werken comfortabel en zorgt voor een optimale krachtoverbrenging

  • Inductiegeharde precisiebladen

  • Oppervlak: Geheel geslepen en verchroomd

  • Scharnier: Opgelegd, klinknagels aangesmeed
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

160 mm

Lengte in inches (L)

6 1/4 in

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

3,4 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

2,5 mm

Maximale snij capaciteit bij pianodraaddiameter

2 mm

Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter

4 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verchroomd

Uitvoering gewricht

Gelanceerd

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie